Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg VGA+Audio to HDMI Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg VGA+Audio to HDMI Converter
Sandberg VGA+Audio to HDMI Converter
Sandberg VGA+Audio to HDMI Converter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15974482
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     508-78
EAN/GTIN:
     5705730508783
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Mit der Sandberg VGA+Audio to HDMI Converter können Sie über den HDMI-Eingang des Fernsehers qualitativ hochwertige Audio- und Videodaten von Ihrem PC auf Ihren Fernseher übertragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
111 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
HDMI-Version
1.3
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Breite
250 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.