Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 01228 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 01228 Druckeretikett Weiß
APLI 01228 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15985987
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     01228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
210 x 297
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A4
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
01226
ab € 18,39*
Sonstiges
APLI
01227
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.