Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor VWH-1 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16025391
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1379
EAN/GTIN:
     4250058513793
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Beim VWH-1 handelt es sich um einen Full Service Videowallhalter mit Auszugsfunktion (Pop-Out Mechanismus) für Monitore bzw. Flachbildschirme mit einer Größe bis 55″ zur Erstellung einer Videowand – speziell für steglose Displays.

Die Halterung bietet durch ihr innovatives Klick-Out-System und die werkzeuglose Feinjustage in Höhe, Breite und Tiefe eine einfache Erstinstallation und gewährt während des Betriebs eine ideale Servicezugänglichkeit.

Die Belastungsgrenze liegt bei einem Gewicht von insgesamt maximal 50 kg. Der Videowallhalter VWH-1 deckt die universelle VESA-Norm zwischen 200 x 100 bis 400 x 400 mm ab, ein zusätzlicher Adapter auf VESA 600 x 400 bzw. 400 x 600 mm ist im Lieferumfang enthalten. Als optional Zubehör ist auch ein Adapter für VESA 800 (Art.-Nr.: 1469) verfügbar.

Als besonderes Feature sind optional Montageschablonen (gerätespezifisch) erhältlich. Die auf das Displaymodell bezogene Bohrschablone generiert den exakten Abstand zur benachbarten horizontalen und vertikalen Halterung, wodurch sich die Installationszeit auf ein Minimum reduzieren lässt. Die Liste finden Sie hier.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
96 mm
Abstand zur Wand (max)
286 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.