Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Universal-Etiketten, weiß, 70 x 67,7 mm, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Universal-Etiketten, weiß, 70 x 67,7 mm, permanent
Avery Universal-Etiketten, weiß, 70 x 67,7 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     3310-3661
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3661
EAN/GTIN:
     4004182036617
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3661 im Format 70x67,7mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zum Individualisieren (1200 Etiketten/Packung). Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. - Etiketten garantiert staufrei, geeignet für alle gängigen Drucker&Kopierer - Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD - Etiketten mit gestochen klarem Druckbild ohne Verwischen - Aufkleber kleben stark und zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
70 mm
Etikettenhöhe
67.7 mm
Abmessungen (BxTxH)
70 x 76.7 mm
Etikettengröße
70 x 67.7 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1200 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,86*
€ 26,36*
1 Tag
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,83*
€ 26,39*
2 Tage
14
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,21*
€ 26,70*
2 Tage
36
pro Packung
€ 2,90*
ab € 23,88*
€ 31,32*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,23*
€ 32,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01655* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.