Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI>DVI-D 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HDMI>DVI-D 3m Schwarz
LogiLink HDMI>DVI-D 3m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16053490
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0013
EAN/GTIN:
     4260113566404
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
  • Hochwertiger HDMI to DVI Adapter
    - Anschluss 1: HDMI Typ A (19-pin) female
    - Anschluss 2: DVI-D (24+1) male
    - DVI Befestigung mit Rändelschrauben
    - DVI Dual Link Belegung (24+1)
    - Vergossene Kunststoffhaube
    - Robuste Konstruktion- Vergoldete Kontakte
    - Unterstützt HDTV und HD ready
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.