Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme USV-Steckdosenleiste, 16 A Verlängerungskabel 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme USV-Steckdosenleiste, 16 A Verlängerungskabel 1,8 m
ONLINE USV-Systeme USV-Steckdosenleiste, 16 A Verlängerungskabel 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1623392
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     KG16A3SCH
EAN/GTIN:
     4026908001303
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zum Anschluß von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonanlagen usw.

Verwendbar mit

ZA3000, XS3000, XS3000R.
Info: KEINE Kompatibilität zu XRT3000.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG10A3SCH
ab € 6,42*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.207,63*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.265,13*
Zubehör
Online USV
Z3000
ab € 833,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.