Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Action EX 16x50CF Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Action EX 16x50CF Fernglas Schwarz
Nikon Action EX 16x50CF Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1627981
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA665AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
16 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3.1 mm
Augenabstand
17.8 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
3.5 °
Scheinbares Sehfeld
56 °
Naheinstellgrenze
7 m
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
196 x 177 x 0 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1040 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.