Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Clip-Plus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jalema Clip-Plus
Jalema Clip-Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-162836
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     5712525
EAN/GTIN:
     8713739002352
Suchbegriffe:
Schlauchheftung
schlauchheftung jalema
schlauchheftung
  • Gelb-weißer JalemaClip mit Einhängestreifen.
    - Für alle Ringbücher und Ordner geeignet.
    - Hervorragende Lösung für die Archivierung von gesonderten Akten in einem Ringbuch.
    - Der Einhängestreifen besteht aus umweltfreundlicherem Polypropen.
    - Lieferung inkl. gratis File-Lifters.
    - Füllvermögen: 5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,36*
€ 50,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
5710600
ab € 14,70*
Zubehör
Jalema
5715500
ab € 28,94*
Zubehör
Jalema
5712600
ab € 3,84*
Zubehör
Jalema
5720049
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.