Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Clip-Plus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jalema Clip-Plus
Jalema Clip-Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-335411
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     5712600
EAN/GTIN:
     8713739104186
Suchbegriffe:
Schlauchheftung
schlauchheftung jalema
schlauchheftung
schlauchheftung schwarz
  • Gelb-weißer JalemaClip mit Einhängestreifen.
    - Für alle Ringbücher und Ordner geeignet.
    - Hervorragende Lösung für die Archivierung von gesonderten Akten in einem Ringbuch.
    - Der Einhängestreifen besteht aus umweltfreundlicherem Polypropen.
    - Lieferung inkl. gratis File-Lifters.
    - Füllvermögen: 5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
5710600
ab € 13,41*
Zubehör
Jalema
5715500
ab € 28,73*
Zubehör
Jalema
5712525
ab € 30,83*
Zubehör
Jalema
5720049
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.