Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 Permanent-Marker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 3000 Permanent-Marker Blau
Edding 3000 Permanent-Marker Blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16471884
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     35017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 1,5-3mm run...
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (max)
1.5 mm
Anti-Erstickungskappe
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.