Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5947526 Herst.-Nr.: 3747526 EAN/GTIN: 0033816055353 |
| |
|
| | |
| Mit den Peel'n'Stick Laminiertaschen lassen sich auf schnelle und einfache Weise auffallende Schilder in Profiqualität gestalten. Die selbstklebende Rückseite haftet auf den meisten Materialien, einschließlich Glas, Metall und Karton. Die Folie einfach vom Trägerpapier abziehen und aufkleben. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 303 mm | | Tiefe | 426 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Oberflächenlackierung | Glänzend | | Format | A3 | | Dicke | 0.075 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 29,00* | € 40,19* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,73* | € 40,19* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 37,6525* | € 50,2925* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 38,10* | € 50,95* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 55,54* | € 72,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|