Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Steinband
>
Artikel
TESA 56339-03 25 m Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-16473485
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
56339-00003-01
EAN/GTIN:
4042448044365
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Putz-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
25 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klebebänder & Klebstoffe
>
Schreibwaren-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
tesa gewebeband weiß 19mmx25m
,
tesa putzband
,
tesa nopi putzband weiss
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5124* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 56341 2,75 m Gelb 1 Stück(e)
tesa
56341-00030-03
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen