Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58800-00012


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
TESA 58800-00012
TESA 58800-00012
TESA 58800-00012
TESA 58800-00012
Artikel-Nr.:
     467-KATA242944
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58800-00012-02
EAN/GTIN:
     4042448103895
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Mit den transparenten, UV-beständigen tesa Powerstrips® Deco lassen sich leichte Dekorationsgegenstände wie Fensterbilder, Papp- und Papierdekorationen schnell und einfach befestigen – besonders geeignet auch auf Glas- und Spiegelflächen, denn der transparente Strip bleibt nahezu unsichtbar im Hintergrund. - Beidseitig klebend - Sicherer Halt für Dekorationsartikel* - Transparent und dadurch nahezu unsichtbar - Einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar** - Hohe UV- Beständigkeit *Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen **Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Haltefestigkeit
0.2 kg/cm
Doppelseitig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,58*
1 Tag
71
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 3,66*
2 Tage
60
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 3,69*
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,76*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 2,76*
€ 3,76*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Sätze
€ 3,58*
€ 4,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,54*
€ 4,21
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,39*
€ 4,03
pro Satz
ab 150 Sätze
€ 3,38*
€ 4,02
pro Satz
ab 375 Sätze
€ 3,37*
€ 4,01
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,86*
€ 3,40
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 0,17875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Sätze
Mindestbestellmenge: 15 Sätze ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,19*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,63*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,42*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,659*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,97*
Zubehör
tesa
58003-00079-00
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.