Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Schaumstoffklebeband
>
Artikel
TESA 57550-00014 Montage-Etikett
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TESA5755000014
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
57550-00014-01
EAN/GTIN:
4042448103956
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
Die clevere Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel: Durch die innovative tesa Powerstrips® Technologie können größere und kleinere Objekte einfach und schnell befestigt und spurlos wieder abgelöst werden. Einfach den Powerstrip am Anfasser parallel zum Untergrund abziehen und das Produkt verliert seine Klebkraft.
- Beidseitig klebend
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Starker Halt für Gegenstände auf fast allen Untergründen*
- Vielseitig einsetzbar im Haushalt, am Arbeitsplatz oder unterwegs
- Einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung**
- Geeignet für das gesamte tesa Powerstrips® Hakensortiment
- Maximaler Halt auf glatten Oberflächen bis zu 1 kg Gewicht
*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen
**Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montage-Etikett
Produktfarbe
Weiß
Haltefestigkeit
1 kg/cm
Doppelseitig
Ja
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Montagebänder & -etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Klebestück
,
Posterstrips
,
Schaumstoffband
,
Schaumstoffklebeband
,
tesa klebepads
,
klebepads
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,64*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,85*
Lager 1682
2 Tage
141
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 3,87*
Lager 690
3 Tage
281
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 3,93*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,77*
€ 3,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück (
entspricht € 54,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 56341-29 2,75 m Blau
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Zubehör
TESA 56389-00000-11 Tonbandkassette 50 m Silber
tesa
56389-00000-11
ab € 6,19*
Zubehör
TESA 57207-00001-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
tesa
57207-00001-00
ab € 0,63*
Zubehör
TESA 57387-00001-00 Tonbandkassette 33 m Transparent
tesa
57387-00001-00
ab € 0,42*
Zubehör
TESA 57388-00001-00 Tonbandkassette 66 m Transparent
tesa
57388-00001-00
ab € 0,659*
Zubehör
TESA 57911 Tonbandkassette 7,5 m Transparent
tesa
57911
ab € 0,97*
Zubehör
TESA 58800-00012
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
Zubehör
TESA 58900-00013 Hilfshaken Transparent
tesa
58900-00013-02
ab € 2,89*
Zubehör
TESA Powerstrips POSTER Montage-Etikett
tesa
58003-00079-00
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen