Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56339-02 25 m Stoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56339-02 25 m Stoff Schwarz
TESA 56339-02 25 m Stoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16564448
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56339-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448044310
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
25 m
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stoff
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Reißfest
Ja
Adhäsion
Stark
Gewicht und Abmessungen
Gummiert Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.