Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 1181501 Dateiablagebox Papier Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 1181501 Dateiablagebox Papier Grau
Fellowes 1181501 Dateiablagebox Papier Grau
Fellowes 1181501 Dateiablagebox Papier Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16677912
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     1181501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
  • Große, stabile Klappdeckelbox mit doppelt verstärkten Trageseiten und Boden.
    - FastFold System für einfachen Aufbau in Sekundenschnelle
    - Klappdeckel mit Verschlusslasche für zusätzliche Sicherheit
    - Kompatibel mit A4 Ordnern und Bankers Box® System Archivschachteln (6x80mm oder 4x120mm)
    - Hergestellt aus FSC zertifiziertem 100% recyceltem Karton
    FSC
    Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
    FastFold
    FastFold automatischer Aufbau spart Zeit. Produkte mit FastFold können bis zu 4 Mal schneller aufgebaut werden als Produkte mit manuellem Aufbau.
    Recycelt
    Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
    50% Stabiler
    Bis zu 50% stabiler als Archivboxen mit Grundstabilität. Bis zu 4 Einheiten stapelbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Innenmaße (B x T x H)
378 x 545 x 293 mm
Abmessungen (BxTxH)
390 x 560 x 310 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Grau
Format
203 x 330 mm, 210 x 330 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.