Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-3F11798 Herst.-Nr.: A102-04M EAN/GTIN: 0037332121929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 203.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 101.6 mm | ![](/p.gif) | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 10037332121926 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 127 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 182.9 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 2.5 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 90 g | Merkmale | Kabellänge | 4 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | TOSLINK | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | TOSLINK | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |