Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite A102-03M Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite A102-03M Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz
Tripp Lite A102-03M Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F11796
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     A102-03M
EAN/GTIN:
     0037332138781
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 3m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332138788
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,33*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,50*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,96*
€ 19,90*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,13*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,53*
Zubehör
Tripp Lite
A102-04M
ab € 5,27*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 72,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.