Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Ergonomic Solutions SPV1108 Schwarz Wand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-17354688
Hersteller:
Ergonomic Solutions
Herst.-Nr.:
SPV1108-02
EAN/GTIN:
5712505180907
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Wand
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Bildschirm-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergonomic Solutions SpacePole POS SPV2103-02 Montage-Kit
Ergonomic Solutions
SPV2103-02
ab € 44,40*
Zubehör
Ergonomic Solutions SpacePole POS SPV2104-02 Montage-Kit
Ergonomic Solutions
SPV2104-02
ab € 63,57*
Zubehör
SpacePole Mount - Peripherie-Arm, 200mm mit Rotationsslot 210° (inkl. Kippgelenk, Verschlussring und Kabel Clip), schwarz
Ergonomic Solutions
SPV2102-02
ab € 74,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen