Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 252651001 Schreibmaschine 22,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 252651001 Schreibmaschine 22,9 cm
Olympia 252651001 Schreibmaschine 22,9 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17376410
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     252651001
EAN/GTIN:
     4005101030938
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreibmaschine olympia
schreibmaschine
Weitere Informationen:
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
11 Zeichen pro Sekunde
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
412 x 117 x 375 mm
Gewicht
5400 g
Technische Details
Maximum Druckweite
229 mm
Zeilenabstand
2 mm
Tastaturaufbau
QWERTZ
Maximum papierweite
330 mm
Speicher
Puffergröße
16 KB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,55*
€ 429,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,43*
€ 389,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.