Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-CBL-MU-EN-STR 5m USB Kabel USB 2.0 Mini-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-CBL-MU-EN-STR 5m USB Kabel USB 2.0 Mini-USB A Schwarz
Mobotix MX-CBL-MU-EN-STR 5m USB Kabel USB 2.0 Mini-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17406680
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-CBL-MU-EN-STR-5
EAN/GTIN:
     4047438016643
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
MOBOTIX D14, D24, M24, Q24, T24
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Mini-USB A
Anschluss 2
Mini-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 796,93*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 798,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.