Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59401-00000-00 Herst.-Nr.: 59401-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ob Erinnerungszettel oder Terminübersicht, Visitenkarte am Telefon oder To-do-Liste am Bildschirm – mit den neuen tesa tack® Klebepads lassen sich Papier und leichte Objekte aus Karton an festen Oberflächen im Handumdrehen befestigen und auch schnell spurlos wieder ablösen.
Die doppelseitig klebenden fünf- und sechseckigen tesa tack® Klebepads sind transparent und besonders flach. Sie lassen sich deshalb flexibel, sauber und vielseitig sowohl im Büro als auch im Haushalt einsetzen.
Dank einer neuen tesa® Technologie sind die neuen Klebepads von festen Untergründen spurlos ablösbar und lassen sich zudem wiederholt verwenden: Der tesa tack® haftet am Objekt und kann so flexibel an eine andere Stelle versetzt werden.
- Einfach und sauber - Keine Fettflecken - Transparent und dünn - Wiederverwendbar - Spurlos ablösbar von festen Untergründen - Praktische Alternative zu Magneten und Reisszwecken Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Doppelseitig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 15 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,57* | € 6,01* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,46* | € 6,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 4,62* | € 6,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 4,73* | € 6,85* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 4,81* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02285* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete | Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 90,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|