Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IMC Basic WLAN Manager Netzwerk-Management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE IMC Basic WLAN Manager Netzwerk-Management
HPE IMC Basic WLAN Manager Netzwerk-Management
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17500978
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG590AAE
EAN/GTIN:
     5711045671920
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenzen
Die Softwareplattform HP Intelligent Management Center (IMC) Basic WLAN Manager ermöglicht die einheitliche Verwaltung von kabelgebundenen und kabellosen Netzwerken, indem den vorhandenen Systemen zur Verwaltung des kabelgebundenen Netzwerks kabellose Verwaltungsfunktionen hinzugefügt werden. Die IMC Basic WLAN Manager Software bietet Konfiguration, Topologie, Leistungsüberwachung und RF Heat Mapping für WLAN-Geräte (Wireless LAN) sowie WLAN-Serviceberichte. Die Software vereinfacht die zentrale Kontrolle über mittelgroße oder kleine kabelgebundene und kabellose Netzwerke und reduziert so den Zeitaufwand für die Bereitstellung von Konfigurationsänderungen. Gleichzeitig vereinheitlicht sie die kabelgebundene und kabellose Infrastruktur. Die IMC Basic WLAN Manager Software unterstützt die Verwaltung von Geräten von HP und anderen Anbietern und ist mit Microsoft® Windows®- und Linux-Betriebssystemen kompatibel. Die Anzahl der Geräteknoten ist auf 50 begrenzt, im Lieferumfang ist eine Lizenz für HP IMC Wireless Services Manager (WSM) für 50 Knoten enthalten.

Management

• HP Intelligent Management Software (IMC): die Lösung verbindet Fehlermanagement, Elementkonfiguration und Netzwerküberwachung von einem zentralen Standpunkt aus; die integrierte Unterstützung für Geräte anderer Anbieter ermöglicht Netzwerkadministratoren die zentrale Verwaltung aller Netzwerkelemente mit einer Vielzahl von automatisierten Aufgaben wie Erkennung, Kategorisierung, Baseline-Konfigurationen und Software-Images; außerdem bietet die Software Tools für Konfigurationsvergleich, Versionsverfolgung, Änderungswarnungen und mehr


Garantie und Support

• Elektronischer und telefonischer Support: HP bietet während des gesamten Garantiezeitraums eingeschränkten elektronischen und telefonischen Support während der Geschäftszeiten; wie Sie unsere Support Center erreichen, erfahren Sie unter www.hp.com/networking/contact-support; Einzelheiten zur Dauer des Supports für die erworbenen Produkte finden Sie unter www.hp.com/networking/warrantysummary
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Netzwerk-Management
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4096 MB
Minimum Prozessor
3GHz Intel Pentium 4
Min. benötigter Speicherplattenplatz
51200 MB
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server 2008 32-bit/64-bit Standard/Enterprise Ed., Windows Server 2008 R2 64-bit Standard/Enterprise Ed., Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 X64 SP2, Windows Server 2012 X64 Windows XP SP3
Mindestsystemvoraussetzungen
IE 9.0/10.0+ / Firefox 20+ / Chrome 26+
Empfohlener Prozessor
3.0GHz Intel Xeon/Intel Core 2 Duo
Empfohlener RAM
8192 MB
Empfohlener Speicherplattenplatz
150 GB
Sonstige Funktionen
Plattform
PC
Management-Plattform
IMC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.214,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.255,82*
€ 5.064,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.251,01*
€ 5.058,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.229,63*
€ 5.033,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.218,58*
€ 5.020,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.214,33*
€ 5.015,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4AJ4E
ab € 675,76*
Zubehör
HP
U4BC7E
ab € 2.870,11*
Zubehör
HP
JF415AAE
ab € 1.559,29*
Zubehör
HP
JG550AAE
ab € 2.298,21*
Zubehör
HP
U4AR3E
ab € 1.828,57*
Zubehör
HP
U4AX2E
ab € 2.363,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.