Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Alpha Hängeordner A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Alpha Hängeordner A4 Rot
Leitz Alpha Hängeordner A4 Rot
Artikel-Nr.:
     505-80198632
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Anzahl von Fächern
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
80 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 2,45*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 8,17*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 8,17*
2 Tage
56
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,00*
€ 9,14*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,01*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 27,36*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,60*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,41*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.