Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Temporis 10 Analoges Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel Temporis 10 Analoges Telefon Weiß
Alcatel Temporis 10 Analoges Telefon Weiß
Alcatel Temporis 10 Analoges Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17681145
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1613463
EAN/GTIN:
     3700171613463
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon schnurgebunden
analog telefon
Sie werden seinen minimalen Platzbedarf zu schätzen wissen. Dieses Telefon passt sich allen Firmenkonfigurationen an.

Es kann als Tischtelefon genutzt oder an der Wand montiert werden. Ideal für Hotelzimmer, Konferenzräume, Kassenbereiche in Supermärkten, Warenlager ...

Das praktische visuelle Signal weist Sie auf eingehende Anrufe oder wartende Nachrichten hin*.

Dieses extrem kompakte Telefon kann entsprechend den Parametern Ihrer Telefonanlage konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
291 g
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
LED auf Mobilteil
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Anzahl Melodien
1
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alcatel
ATL1407501
ab € 10,61*
Zubehör
Alcatel
ATL1407518
ab € 15,12*
Zubehör
Alcatel
ATL1407525
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.