Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Temporis 380 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel Temporis 380 Schwarz
Alcatel Temporis 380 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20688548
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1407518
EAN/GTIN:
     3700601407518
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Systemtelefon
alcatel analog telefon
analog telefon
Temporis 380: Die neue Generation Sein ausgesprochen modernes und kompaktes Design für minimalen Platzbedarf wird Sie überzeugen. Dieses bedienungsfreundliche Telefon besitzt spezielle Business-Funktionen wie: - 10 Direktwahltasten, damit Sie Ihre wichtigsten Kunden mit einem einfachen Tastendruck erreichen können, - Freisprechfunktion, damit Sie Ihre Telefonkonferenzen effizient organisieren können, - Headset-Komfortfunktion dank der Taste für die Rufannahme am Headset - Leuchtanzeige bei eingegangenen Sprachnachrichten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-9
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
RJ9, RJ11
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Durchwahl
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
504 g
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Anzahl Melodien
4
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alcatel
ATL1613463
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.