Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon A211 7x35 Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon A211 7x35 Fernglas Porro Schwarz
Nikon Aculon A211 7x35 Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17681922
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA810SA
EAN/GTIN:
     0018208087983
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
35 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
163 m
Augenabstand
11.8 mm
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Tatsächliches Sehfeld
9.3 °
Scheinbares Sehfeld
59.3 °
Naheinstellgrenze
5 m
Stativbefestigung
Ja
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
685 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.