Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon A211 8x42 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon A211 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 8x42 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 8x42 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17681923
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA811SA
EAN/GTIN:
     0018208087990
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5.3 mm
Augenabstand
12 mm
Tatsächliches Sehfeld
8 °
Scheinbares Sehfeld
58.4 °
Naheinstellgrenze
5 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
145 mm
Gewicht
755 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.