Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon A211 10x50 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon A211 10x50 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 10x50 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 10x50 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17681926
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA814SA
EAN/GTIN:
     4571137585099
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
114 m
Augenabstand
11.8 mm
Tatsächliches Sehfeld
6.5 °
Scheinbares Sehfeld
59.2 °
Naheinstellgrenze
7 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
179 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.