Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon A211 10-22x50 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon A211 10-22x50 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 10-22x50 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A211 10-22x50 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17681929
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA818SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5 mm
Augenabstand
8.6 mm
Tatsächliches Sehfeld
3.8 °
Scheinbares Sehfeld
36.7 °
Naheinstellgrenze
15 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Gewicht
960 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.