Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brepols Bremax2 Santex Tagesterminkalender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brepols Bremax2 Santex Tagesterminkalender Schwarz
Brepols Bremax2 Santex Tagesterminkalender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17829398
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     002345Z
EAN/GTIN:
     5412303100311
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Typ
Tagesterminkalender
Bucheinband-Typ
Hardcover
Produktfarbe
Schwarz
Zeitrahmen
7:00 - 21,45
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Buchbindungsart
Hardcover-Bindung
Mediengewicht
70 g/m²
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Eckform
Quadratische Ecken
Perforierte Abrisslinie
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brepols
001345Z
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.