Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Hunter 10x50 Fernglas BK-7 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Hunter 10x50 Fernglas BK-7 Schwarz
Bresser Optics Hunter 10x50 Fernglas BK-7 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17841214
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1151050
EAN/GTIN:
     4007922141466
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Schwarz
Naheinstellgrenze
5 m
Typ
Porro
Twilight-Faktor
22,36
Helligkeit
25 cd/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
820 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.