Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo CB-01 1,8 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo CB-01 1,8 m HDMI DVI-D Schwarz
AG Neovo CB-01 1,8 m HDMI DVI-D Schwarz
AG Neovo CB-01 1,8 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17859649
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     CB01001100000
EAN/GTIN:
     4710739591439
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das CB-01-Kabel wurde auf möglichst geringe Leitungsverluste abgestimmt und gewährleistet hochauflösende Videoübertragungen in Multimediainstallationen mit AG Neovo-Displays. Die vergoldeten Anschlüsse beugen Korrosion vor, die zur Verschlechterung von hochauflösenden TV- und Videosignalen führen kann. Das CB-01 ist zur Unterdrückung von elektromagnetischen und Funkstörungen doppelt abgeschirmt; diese sorgt für maximale Bildschärfe in anspruchsvollen Multimediaumgebungen.

- HDMI-zu-DVI-Verbindung
- Für HD-Video-/Audiosignale ausgelegt
- Unterstützt Bandbreiten bis zu 1080p
- Vergoldeten Anschlüsse für minimale Übergangsverluste und maximale Langlebigkeit
- Doppelte Abschirmung zum Schutz vor elektromagnetischen und Funkstörungen
- Länge: 1,8 m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
UL, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.