| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1796669 Herst.-Nr.: 7100038 EAN/GTIN: 4260134933292 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | AWG Kabelgröße | 28 | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabelfarbe | Grau | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker usb 2.0, as-i kabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |