Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Warmweiß
Philips MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT Leuchtstofflampe 2G11 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17972986
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PLL18W830
EAN/GTIN:
     8711500706683
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Länge (mm)
226.6 mm
Gewicht
60.9 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Quecksilbergehalt
2 mg
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Farbcode
830
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.