Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN 12901 Barbecue & Grill Gas Schwarz, Edelstahl 8000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN 12901 Barbecue & Grill Gas Schwarz, Edelstahl 8000 W
LANDMANN 12901 Barbecue & Grill Gas Schwarz, Edelstahl 8000 W
LANDMANN 12901 Barbecue & Grill Gas Schwarz, Edelstahl 8000 W
LANDMANN 12901 Barbecue & Grill Gas Schwarz, Edelstahl 8000 W
LANDMANN 12901 Barbecue & Grill Gas Schwarz, Edelstahl 8000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18032836
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     12901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasgrill
Gasbräterwagen
Gasgrillwagen
Grillwagen
  • Das Modell triton 2 überzeugt durch geringe Stellfläche, abklappbare Seitentisch und maximalen Anwendernutzen. Die Anzahl der Anwendungsmöglichkeiten ist vergleichbar denen eines großen Gasgrillwagens.
    - Besonders stabiles Standvermögen des Grills durch doppelwandige Türe
    - Temperaturanzeige im Deckel
    - Grillrost und -platte sowie Warmhalterost aus emailliertem Stahl
    - Markantes Design durch Verwendung von gebürsteten Edelstahlkomponenten
    - Markante Griffe (Deckel und Fronttüre) zum ergonomischen Öffnen und Verschließen
    - Geschlossener Unterschrank mit Tür und Griff für die Lagerung der Gasflasche
    - 4 feststellbare Rollen
    - Automatische Piezozündung für eine einfache und bequeme Handhabung
    - Inklusive Schlauch und Druckminderer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1230 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
1215 mm
Design
Art der Oberfläche
Feuerrost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kochfeld-Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Stahl
Kochoberfläche
440 x 880 mm
Kochflächenbeschichtung
Emailliert
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
8000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Gas
Regelbare Temperatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Weitere Suchbegriffe: gasgrill landmann, gasgrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,85*
€ 718,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,25*
€ 708,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,71*
€ 673,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,54*
€ 644,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.