Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec WMK-04 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec WMK-04 Montage-Kit
Chieftec WMK-04 Montage-Kit
Chieftec WMK-04 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18036318
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     WMK-04
EAN/GTIN:
     4710713233485
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Halterung TV
LCD-Wandhalter
WMK-04 (Vesa Halterung IX-01B) – CHIEFTEC hat die Lösung, wenn Sie keinen Platz auf dem Schreibtisch für das IX-01B haben. Mit Hilfe der praktischen Wandhalterung ist es spielend einfach, das Gehäuse an einem Monitor bzw. an der Wand oder wo auch immer Sie es platzieren möchten, zu fixieren. Die Halterung entspricht der VESA Norm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Kompatibilität
IX-01B
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.