Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black, 250pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40081817
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1111*
€ 0,1468*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11182*
€ 0,14782*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11522*
€ 0,15222*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,255*
250
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,37*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 661,86*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.