Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWST1-71229 Werkzeugwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWST1-71229 Werkzeugwagen
DeWALT DWST1-71229 Werkzeugwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18238646
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST1-71229
EAN/GTIN:
     5035048478165
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
181 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
DWST83346-1
ab € 46,80*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-70706
ab € 53,75*
Ähnlich
DeWalt
DWST83343-1
ab € 56,83*
Ähnlich
DeWalt
DWST83344-1
ab € 52,00*
Ähnlich
DeWalt
DWST83345-1
ab € 33,27*
Ähnlich
DeWalt
DWST83347-1
ab € 107,05*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-70705
ab € 39,11*
Ähnlich
DeWalt
DWST83395-1
ab € 95,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.