Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Kunststoff Werkzeugbox , 2 Schubladen, L. 440mm B. 440mm H. 337mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148944
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83395-1
EAN/GTIN:
     3253561833953
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
dewalt kunststoff werkzeugbox
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 440mm
Breite = 440mm
Höhe = 337mm
Maße = 440 x 440 x 337mm
Anzahl Schubladen = 2
Bereich = TSTAK Combo Kit
Inklusive Werkzeug = Nein

Das DEWALT-Kombikit umfasst flache Boxen und Schubladen zur Aufbewahrung von schnurlosen Elektrowerkzeugen und Doppelschubladen für die Organisation von Kleinteilen und Zubehör. Das DEWALT T-STAK-Speichersystem wurde für den Transport und Transport von T-STAK-Modulen entwickelt und bietet die Möglichkeit, mehrere Einheiten je nach Bedarf für eine Baustelle anzuschließen und anzupassen.Anpassbarer Schaumstoffeinsatz, um Elektrowerkzeuge während des Transports sicher zu halten Tracker-bereit, Befestigungspunkt in der TSTAK-Box integriert 30 kg Gesamtbelastbarkeit
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
440mm
Breite:
440mm
Höhe:
337mm
Maße:
440 x 440 x 337mm
Anzahl Schubladen:
2
Bereich:
TSTAK Combo Kit
Inklusive Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 2148944, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, DeWALT, DWST833951, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,84*
€ 117,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,03*
€ 118,02*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,85*
€ 118,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,00*
€ 129,89*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,15*
€ 134,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DEW182732
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.