Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-ADF Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-ADF Montage-Kit
Peerless MOD-ADF Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18254576
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-ADF
EAN/GTIN:
     735029279044
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Modulserie der Halterungen von Peerless-AV bietet eine vollständige Produktpalette, die auf der Basis einer begrenzten Anzahl von Bestandseinheiten eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen kann. Mit der Universalität der Komponenten konfigurieren Sie Ihre eigene perfekte, individuelle Flachbildschirm- oder Projektorbefestigungslösung für jede Anwendung. Die Modulserie der Halterungen wurde nach Bedürfnissen eines professionellen AV-Installationsexperten entwickelt. Die Serie ist mit einem Durchmesser von 50 mm (2") konstruiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Modernisierung bestehender Anlagen. Die MOD-ADF-Stangenbohraufsatz dient als Schablone zum Markieren und Festlegen neuer Montagelöcher, die in neu geschnittene 50-mm-Stangen gebohrt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82.6 mm
Verpackungstiefe
82.6 mm
Verpackungshöhe
193.8 mm
Paketgewicht
540 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
82 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.