Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-APC Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-APC Montage-Kit
Peerless MOD-APC Montage-Kit
Peerless MOD-APC Montage-Kit
Peerless MOD-APC Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18254577
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-APC
EAN/GTIN:
     735029279051
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Modulserie der Halterungen von Peerless-AV bietet eine vollständige Produktpalette, die auf der Basis einer begrenzten Anzahl von Bestandseinheiten eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen kann. Mit der Universalität der Komponenten konfigurieren Sie Ihre eigene perfekte, individuelle Flachbildschirm- oder Projektorbefestigungslösung für jede Anwendung. Die Modulserie der Halterungen wurde nach Bedürfnissen eines professionellen AV-Installationsexperten entwickelt. Die Serie ist mit einem Durchmesser von 50 mm (2") konstruiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Modernisierung bestehender Anlagen. Die MOD-APC Stangen-Verbindungsschiene verbindet 2 Stangen mit 50 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63.5 mm
Verpackungstiefe
82.6 mm
Verpackungshöhe
142.2 mm
Paketgewicht
680 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
41.5 mm
Tiefe
35.1 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.