Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon A30 8x25 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon A30 8x25 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A30 8x25 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18255508
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA807SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Produktfarbe
Schwarz
Augenabstand
15 mm
Tatsächliches Sehfeld
6 °
Scheinbares Sehfeld
45.5 °
Naheinstellgrenze
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.