Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon A30 10x25 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon A30 10x25 Fernglas Schwarz
Nikon Aculon A30 10x25 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18255702
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA808SA
EAN/GTIN:
     0018208088164
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Produktfarbe
Schwarz
Augenabstand
13 mm
Tatsächliches Sehfeld
5 °
Scheinbares Sehfeld
47.2 °
Naheinstellgrenze
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.