Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C117


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C117
Tasker TASR-C117
Tasker TASR-C117
Tasker TASR-C117
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291265
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,5
mikrofonkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
200 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
2500 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: tasker mikrofonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,72* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.