Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C4025


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tasker TASR-C4025
Tasker TASR-C4025
Tasker TASR-C4025
Tasker TASR-C4025
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-C4025
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C4025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
5000 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,53*
6 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 321,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.