Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-RG213U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-RG213U
Tasker TASR-RG213U
Tasker TASR-RG213U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291597
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     RG213U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
17500 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,084* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.