Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax DX5 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax DX5 Weiß
Fellowes AeraMax DX5 Weiß
Fellowes AeraMax DX5 Weiß
Fellowes AeraMax DX5 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18305422
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9392801
EAN/GTIN:
     0043859664627
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
700 mm
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
8 m³
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287001
ab € 16,23*
Zubehör
Fellowes
9324001
ab € 15,62*
Zubehör
Fellowes
9287001+9324001
ab € 59,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.