Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 42515 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 42515 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI-D Schwarz
C2G 42515 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI-D Schwarz
C2G 42515 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI-D Schwarz
C2G 42515 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI-D Schwarz
C2G 42515 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18374803
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     42515
EAN/GTIN:
     757120425151
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.