Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington T|Studio Silk Lockenstab Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington T|Studio Silk Lockenstab Rot
Remington T|Studio Silk Lockenstab Rot
Remington T|Studio Silk Lockenstab Rot
Remington T|Studio Silk Lockenstab Rot
Remington T|Studio Silk Lockenstab Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18402713
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     CI96W1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenstab remington
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Temperatur (max)
210 °C
Aufwärmzeit
30 s
Design
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.